DYMO - Feliratozó készülék névetiket szalag 89x41mm fehér GT31333 - S0722560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Szélesség - 89 mm
Magasság - 41 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313113564
Sonepar cikkszám
GT31333
Gyártói cikkszám
S0722560
Gyártói típuskód
S0722560 LW 11356
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Szélesség:
89 mm
Magasság:
41 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Feliratozó készülék névetiket szalag 89x41mm fehér