DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mm fehér/fekete vinil Rhino SN099011 - 1805435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fehér
Szalag színe - fekete
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701059918
Sonepar cikkszám
SN099011
Gyártói cikkszám
1805435
Gyártói típuskód
1805435
Szöveg színe:
fehér
Szalag színe:
fekete
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Feliratozó készülék szalag 12mm fehér/fekete vinil Rhino