Nem visszaküldhető

DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mm fehér nem tapadó GT61285 - S0718380

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 5.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0071701181138

Sonepar cikkszám

GT61285

Gyártói cikkszám

S0718380

Gyártói típuskód

S0718380

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

5.5 m

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 12mm fehér nem tapadó