DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mm fehér/piros vinil Rhino SN099010 - 1805416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701059727
Sonepar cikkszám
SN099010
Gyártói cikkszám
1805416
Gyártói típuskód
1805416
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Feliratozó készülék szalag 12mm fehér/piros vinil Rhino