DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mm fehér/zöld vinil Rhino SN099013 - 1805414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fehér
Szalag színe - zöld
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701059703
Sonepar cikkszám
SN099013
Gyártói cikkszám
1805414
Gyártói típuskód
1805414
Szöveg színe:
fehér
Szalag színe:
zöld
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Feliratozó készülék szalag 12mm fehér/zöld vinil Rhino