Nem visszaküldhető

DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mm fekete/szürke vinil Rhino SN099015 - 1805413

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - szürke

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 5.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0071701059697

Sonepar cikkszám

SN099015

Gyártói cikkszám

1805413

Gyártói típuskód

1805413

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

szürke

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

5.5 m

Feliratozó készülék szalag 12mm fekete/szürke vinil Rhino