Nem visszaküldhető

DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mm sárga vinil GT23541 - 18432

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - sárga

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 15 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0071701184320

Sonepar cikkszám

GT23541

Gyártói cikkszám

18432

Gyártói típuskód

18432/S0718450

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

sárga

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

15 m

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 12mm sárga vinil