DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mm x 4m sárga SN127418 - S0721620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 4 m
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5411313912020
Sonepar cikkszám
SN127418
Gyártói cikkszám
S0721620
Gyártói típuskód
S0721620
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
4 m
Áttetsző:
Nem
Hőálló:
Nem
Feliratozó készülék szalag 12mm x 4m sárga