DYMO - Feliratozó készülék szalag 12mmx5,5m fehér GT25742 - 18483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701187642
Sonepar cikkszám
GT25742
Gyártói cikkszám
18483
Gyártói típuskód
S0718210
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Hőálló:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 12mmx5,5m fehér