DYMO - Feliratozó készülék szalag 19mm átlátszó poket GT26350 - S0720820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalagszélesség - 19 mm
Szalaghosszúság - 7 m
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313452106
Sonepar cikkszám
GT26350
Gyártói cikkszám
S0720820
Gyártói típuskód
S0720820
Szöveg színe:
fekete
Szalagszélesség:
19 mm
Szalaghosszúság:
7 m
Hőálló:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 19mm átlátszó poket