DYMO - Feliratozó készülék szalag 19mm fekete/fehér GT36581 - S0718050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 19 mm
Szalaghosszúság - 3.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36581
Gyártói cikkszám
S0718050
Gyártói típuskód
S0718050
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
19 mm
Szalaghosszúság:
3.5 m
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 19mm fekete/fehér