Nem visszaküldhető

DYMO - Feliratozó készülék szalag 19mm sárga vinyl GT23542 - 18433

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalag színe - sárga

  • Szalagszélesség - 19 mm

  • Szalaghosszúság - 15 m

  • Hőálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0071701184337

Sonepar cikkszám

GT23542

Gyártói cikkszám

18433

Gyártói típuskód

18433

Szalag színe:

sárga

Szalagszélesség:

19 mm

Szalaghosszúság:

15 m

Hőálló:

Nem

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 19mm sárga vinyl