Nem visszaküldhető

DYMO - Feliratozó készülék szalag 19mmx3,5m sárga GT24748 - 18491

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalag színe - sárga

  • Szalagszélesség - 19 mm

  • Szalaghosszúság - 3.5 m

  • Hőálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0071701187574

Sonepar cikkszám

GT24748

Gyártói cikkszám

18491

Gyártói típuskód

18491

Szalag színe:

sárga

Szalagszélesség:

19 mm

Szalaghosszúság:

3.5 m

Hőálló:

Nem

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 19mmx3,5m sárga