DYMO - Feliratozó készülék szalag 19mmx5,5m metál Rhino 18487 GT10417 - 18487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - ezüst
Szalagszélesség - 19 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701187628
Sonepar cikkszám
GT10417
Gyártói cikkszám
18487
Gyártói típuskód
18487
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
ezüst
Szalagszélesség:
19 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Hőálló:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 19mmx5,5m metál 18487