DYMO - Feliratozó készülék szalag 24mm fehér/piros vinil Rhino SN099016 - 1805429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fehér
Szalag színe - piros
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701059857
Sonepar cikkszám
SN099016
Gyártói cikkszám
1805429
Gyártói típuskód
1805429
Szöveg színe:
fehér
Szalag színe:
piros
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Feliratozó készülék szalag 24mm fehér/piros vinil Rhino