DYMO - Feliratozó készülék szalag 24mm fehér/zöld vinil Rhino SN099017 - 1805426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fehér
Szalag színe - zöld
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701059826
Sonepar cikkszám
SN099017
Gyártói cikkszám
1805426
Gyártói típuskód
1805426
Szöveg színe:
fehér
Szalag színe:
zöld
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Feliratozó készülék szalag 24mm fehér/zöld vinil Rhino