DYMO - Feliratozó készülék szalag 24mmx5,5m fehér Rhino GT50445 - 1734821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 3.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50445
Gyártói cikkszám
1734821
Gyártói típuskód
S0773860
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
3.5 m
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 24mmx3,5m fehér