DYMO - Feliratozó készülék szalag 25x54mm 500db/tekercs G52673 - S0722520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Szélesség - 54 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
5411313113526
Sonepar cikkszám
G52673
Gyártói cikkszám
S0722520
Gyártói típuskód
S0722520
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Szélesség:
54 mm
Magasság:
25 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Feliratozó készülék szalag 25x54mm