DYMO - Feliratozó készülék szalag 38 mm x 39mm laminált fehér alapon fekete betű SN081664 - 1868708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 39 mm
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081664
Gyártói cikkszám
1868708
Gyártói típuskód
1868708
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
39 mm
Hőálló:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 38 mm x 39mm laminált fehér alapon fekete betű