DYMO - Feliratozó készülék szalag 41 mm x 7m vinyl sárga alapon fekete betű SN076478 - 1868774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 41 mm
Szalaghosszúság - 7 m
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076478
Gyártói cikkszám
1868774
Gyártói típuskód
1868774
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
41 mm
Szalaghosszúság:
7 m
Hőálló:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 41 mm x 7m vinyl sárga alapon fekete betű