DYMO - Feliratozó készülék szalag 50x12mm 1x220db DYMO GT00348 - S0722460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Szélesség - 50 mm
Magasság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
5411313990172
Sonepar cikkszám
GT00348
Gyártói cikkszám
S0722460
Gyártói típuskód
S0722460
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Szélesség:
50 mm
Magasság:
12 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Feliratozó készülék szalag 50x12mm 1x220db DYMO