Nem visszaküldhető

DYMO - Feliratozó készülék szalag 51 mm x 7m vinyl fehér alapon fekete betű SN081661 - 1868755

MásolásMásolás
DYMO - Feliratozó készülék szalag 51  mm x 7m vinyl fehér alapon fekete betű SN081661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 54 mm

  • Szalaghosszúság - 7 m

  • Hőálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081661

Gyártói cikkszám

1868755

Gyártói típuskód

1868755

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

54 mm

Szalaghosszúság:

7 m

Hőálló:

Igen

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 51 mm x 7m vinyl fehér alapon fekete betű