DYMO - Feliratozó készülék szalag 6mmx7mm fek/sár GT03159 - S0720790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 7 m
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5411313436182
Sonepar cikkszám
GT03159
Gyártói cikkszám
S0720790
Gyártói típuskód
S0720790
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
7 m
Áttetsző:
Nem
Hőálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 6mmx7mm fek/sár