DYMO - Feliratozó készülék szalag 70x54mm 1x320db DYMO GT69703 - S0722440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Szélesség - 70 mm
Magasság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313990158
Sonepar cikkszám
GT69703
Gyártói cikkszám
S0722440
Gyártói típuskód
S0722440
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Szélesség:
70 mm
Magasság:
54 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Feliratozó készülék szalag 70x54mm 1x320db DYMO