DYMO - Feliratozó készülék szalag 89x28mm cimetikett G55137 - S0722370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Szélesség - 28 mm
Magasság - 89 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313990103
Sonepar cikkszám
G55137
Gyártói cikkszám
S0722370
Gyártói típuskód
S0722370
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Szélesség:
28 mm
Magasság:
89 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Feliratozó készülék szalag 89x28mm cimetikett