DYMO - Feliratozó készülék szalag 9mm fehér nem tapadó GT30539 - S0718360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701181121
Sonepar cikkszám
GT30539
Gyártói cikkszám
S0718360
Gyártói típuskód
S0718360
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 9mm fehér nem tapadó