DYMO - Feliratozó készülék szalag 9mm fehér vinil 18443 GT29247 - 18443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
0071701184436
Sonepar cikkszám
GT29247
Gyártói cikkszám
18443
Gyártói típuskód
S0718580
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Áttetsző:
Nem
Hőálló:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 9mm fehér vinil 18443