DYMO - Feliratozó készülék szalag 9mm narancssárga vinil GT35140 - S0718480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalag színe - egyéb
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 15 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701184344
Sonepar cikkszám
GT35140
Gyártói cikkszám
S0718480
Gyártói típuskód
S0718480
Szalag színe:
egyéb
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
15 m
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 9mm narancssárga vinil