DYMO - Feliratozó készülék szalag betű 19mm fekete GT04741 - S0721300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalagszélesség - 19 mm
Szalaghosszúság - 50 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313606011
Sonepar cikkszám
GT04741
Gyártói cikkszám
S0721300
Gyártói típuskód
S0721300
Szöveg színe:
fekete
Szalagszélesség:
19 mm
Szalaghosszúság:
50 m
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag betű 19mm fekete