DYMO - Feliratozó készülék szalag PVC 24mm fekete/fehér SN015801 - 1805430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701059864
Sonepar cikkszám
SN015801
Gyártói cikkszám
1805430
Gyártói típuskód
1805430
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag PVC 24mm fekete/fehér