Nem visszaküldhető

DYMO - Feliratozó készülék szalag PVC 24mm fekete/sárga SN093194 - 1805431

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - sárga

  • Szalagszélesség - 24 mm

  • Szalaghosszúság - 5.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093194

Gyártói cikkszám

1805431

Gyártói típuskód

1805431

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

sárga

Szalagszélesség:

24 mm

Szalaghosszúság:

5.5 m

Feliratozó készülék szalag PVC 24mm fekete/sárga