DYMO - Feliratozó készülékszalag nylon 12mm fekete/fehér GT47180 - S0718040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 3.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313169578
Sonepar cikkszám
GT47180
Gyártói cikkszám
S0718040
Gyártói típuskód
S0718040
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
3.5 m
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülékszalag nylon 12mm fekete/fehér