DYMO - RHINO színes PVC 19mm fehér/piros SN009368 - 1805422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fehér
Szalag színe - piros
Szalagszélesség - 19 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701059789
Sonepar cikkszám
SN009368
Gyártói cikkszám
1805422
Gyártói típuskód
1805422
Szöveg színe:
fehér
Szalag színe:
piros
Szalagszélesség:
19 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; RHINO színes PVC 19mm fehér/piros