DYMO - Rhino tartós poliészter 6mm x 5.5m fekete/víztiszta SN076949 - 1805440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szöveg színe - fekete
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 5.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701059956
Sonepar cikkszám
SN076949
Gyártói cikkszám
1805440
Gyártói típuskód
1805440
Szöveg színe:
fekete
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
5.5 m
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Rhino tartós poliészter 6mm x 5.5m fekete/víztiszta