Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 1-fázisú szabályozatlan tápegyég, 24VDC/10A SN045154 - 200019

EATON
MásolásMásolás
EATON - 1-fázisú szabályozatlan tápegyég, 24VDC/10A SN045154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082000196

Sonepar cikkszám

SN045154

Gyártói cikkszám

200019

Gyártói típuskód

GW4-100-BA3

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

10 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.4 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

1.4 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

240 W

Szélesség:

121 mm

Magasság:

169 mm

Mélység:

105 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; 1-fázisú szabályozatlan tápegyég, 24VDC/10A