EATON - 1-fázisú szabályozatlan tápegyég, 24VDC/5A SN045152 - 200017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kimeneti feszültség DC - 0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
618 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082000172
Sonepar cikkszám
SN045152
Gyártói cikkszám
200017
Gyártói típuskód
GW4-050-BA3
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
5 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0.8 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0.8 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
120 W
Szélesség:
85 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
98 mm