Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 1-fázisúszabályozatlan tápegyég, 24VDC/8A SN045153 - 200018

EATON
MásolásMásolás
EATON - 1-fázisúszabályozatlan tápegyég, 24VDC/8A SN045153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 8 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

618 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082000189

Sonepar cikkszám

SN045153

Gyártói cikkszám

200018

Gyártói típuskód

GW4-080-BA3

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

8 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.2 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

1.2 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

192 W

Szélesség:

106 mm

Magasság:

151 mm

Mélység:

100 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; 1-fázisúszabályozatlan tápegyég, 24VDC/8A