EATON - 10,1'' Panel-PC, Galileo Runtime SN044578 - 174474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma egyéb - 1
Képernyőátló - 10.1 in
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1170 kg CO₂-eq
Vonalkód
7640130098145
Sonepar cikkszám
SN044578
Gyártói cikkszám
174474
Gyártói típuskód
XP-503-10-A10-A00-1B
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Képernyőátló:
10.1 in
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
18-36 V
Képpontok száma, horizontális:
1024
Képpontok száma, vertikális:
600
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Max. főmemória:
4000 MB
Előretelepített operációs rendszer:
egyéb
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
Beépítési mélység:
73.5 mm
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma USB:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma SCSI:
0
HW-illesztőfelületek száma PS2:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Display típusa:
TFT
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Érintőképernyővel:
Igen
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Billentyűzet, integrált:
Nem
Funkciógombok száma:
0
LED-es billentyűk száma:
0
Rendszerbillentyűk száma:
0
Egér-kurzor-vezérlés integrálva:
Igen
Védettség (NEMA):
12
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Merevlemezzel:
Nem
Hajlékonylemez-meghajtóval:
Nem
Egyéb tároló médiákkal:
Nem
Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:
Igen
Szabad csatlakozók száma, AGP:
0
Szabad csatlakozók száma, PCI:
0
Szabad csatlakozók száma, ISA:
0
Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Rögzítés módja, asztalláb:
Nem
Rögzítés módja, állványos szerelés:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
276 mm
Front magassága:
179 mm