EATON - 100kA megsz. 3p motor védő dugaszolható IP20 SN042961 - 168912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 225-450 A
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 900-5400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
354 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081653997
Sonepar cikkszám
SN042961
Gyártói cikkszám
168912
Gyártói típuskód
NZMH3-ME450-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
225-450 A
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
900-5400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
450 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Mélység:
335 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
132 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
250 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
130 kA
Magasság:
215.2 mm