EATON - 150 CM Long Range , DC, Micro , Light IP67 SN035637 - 100558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram beállítható - Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
101 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081900312
Sonepar cikkszám
SN035637
Gyártói cikkszám
100558
Gyártói típuskód
E67-LRDP150-HLD
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Veszteségi teljesítmény:
12 W
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C