EATON - 19'' bevezetős előlap 1,5 mag.egys. SN046160 - 255043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 483 mm
Magasság - 66 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550431
Sonepar cikkszám
SN046160
Gyártói cikkszám
255043
Gyártói típuskód
NWS-FPDK/19/1,5HE
Szélesség:
483 mm
Magasság:
66 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1.5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; 19" bevezetős előlap 1,5 mag.egys.