EATON - 19'' bevezetős előlap 1 mag.egys. SN046157 - 255040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 483 mm
Magasság - 43.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550400
Sonepar cikkszám
SN046157
Gyártói cikkszám
255040
Gyártói típuskód
NWS-FPD/19/1HE
Szélesség:
483 mm
Magasság:
43.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; 19" bevezetős előlap 1 mag.egys.