EATON - 19'' bevezetős előlap 3 mag.egys. SN046159 - 255042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 483 mm
Magasság - 133 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550424
Sonepar cikkszám
SN046159
Gyártói cikkszám
255042
Gyártói típuskód
NWS-FPD/19/3HE
Szélesség:
483 mm
Magasság:
133 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; 19" bevezetős előlap 3 mag.egys.