EATON - 19'' dugaszolóaljzat-sáv 7csatl. IP20 SN046181 - 255398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082553982
Sonepar cikkszám
SN046181
Gyártói cikkszám
255398
Gyártói típuskód
NWS-STL/19/7F
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
alumínium
Anyag:
fém
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
alumínium
Tápvezeték hossza:
2 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
7
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám (hasonló):
0
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
35°