EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN046126 - 254907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
Mélység - 500 mm
Szélesség - 600 mm
Frontajtóval - Igen
Tetőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082549077
Sonepar cikkszám
SN046126
Gyártói cikkszám
254907
Gyártói típuskód
NWS-5A09/GL/ZS
Magasság:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Szétszerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval