EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN048183 - 285152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 347 mm
Mélység - 310 mm
Szélesség - 570 mm
Frontajtóval - Igen
Tetőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851521
Sonepar cikkszám
SN048183
Gyártói cikkszám
285152
Gyártói típuskód
NWE-3A06/GL/ZS
Magasság:
347 mm
Mélység:
310 mm
Szélesség:
570 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Szín:
szürke
Ajtók száma:
1
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval