EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN048186 - 285155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 480 mm
Mélység - 410 mm
Szélesség - 570 mm
Frontajtóval - Igen
Tetőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851552
Sonepar cikkszám
SN048186
Gyártói cikkszám
285155
Gyártói típuskód
NWE-4A09/GL/ZS
Magasság:
480 mm
Mélység:
410 mm
Szélesség:
570 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Szétszerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval