EATON - 19'' fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval IP30 SN048193 - 285162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 880 mm
Mélység - 510 mm
Szélesség - 570 mm
Frontajtóval - Igen
Tetőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851620
Sonepar cikkszám
SN048193
Gyártói cikkszám
285162
Gyártói típuskód
NWE-5A18/GL/ZS
Magasság:
880 mm
Mélység:
510 mm
Szélesség:
570 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Szín:
szürke
Ajtók száma:
1
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 2-részes, üveg ajtóval