EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN046125 - 254903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 767 mm
Mélység - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Frontajtóval - Igen
Tetőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082549039
Sonepar cikkszám
SN046125
Gyártói cikkszám
254903
Gyártói típuskód
NWS-4B15/GL/ZS
Magasság:
767 mm
Mélység:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Szín:
szürke
Szerelési szint:
lengőkeretek
Ajtók száma:
1
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval