Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN046131 - 254927

EATON
MásolásMásolás
EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN046131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 634 mm

  • Mélység - 500 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Frontajtóval - Igen

  • Tetőlemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082549275

Sonepar cikkszám

SN046131

Gyártói cikkszám

254927

Gyártói típuskód

NWS-5B12/GL/ZS

Magasság:

634 mm

Mélység:

500 mm

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl és hátul

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval